カテゴリ
- 建築金物(4)
- 機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- コガネイ(61)
- 東洋技研(39)
- スリーピース(16)
- イスカル(13)
- KITO(キトー)(9)
- NOK(8)
- ナベヤ(8)
- 日研工作所(7)
- ロックペイント(7)
- 昭和コーポレーション(7)
- 岩田製作所(6)
- 青木精密工業(5)
- TRUSCO(5)
- アカギ(5)
- ミヤコ(5)
- アイゼン(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「p135」の検索結果
特価

プロテクター切替式引手
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷指はさみ防止機能付の引手です。車いすの方などが通る際は、戸当りを収納して引戸をフルオープンにし、開口幅を広げられるやさしい設計です。40~50 mm厚の扉にも使用可能です。(必要な長さのねじをご用意していただく必要があります。)付属品十字穴付丸皿小ねじM4×25質量(g)290種類引手適合扉厚(mm)30~40
戸当りマグネットキャッチ 受座パッキン HT-MSG62型
LAMP(スガツネ工業)¥99税込¥1091個5日以内出荷HT-MSG62型受座用パッキンです。 適応ガラス厚12mm用の受座と併用してください。用途シャワーブースなど
穴埋めキャップ KD型
LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)¥719税込¥7911セット(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
スチール鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から4日以内出荷重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。付属品FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類面付ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製トランクハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。付属品十字穴付トラス小ねじM5×12(ステンレス鋼)板金取付用ブラケット(ステンレス鋼)材質(本体・ハンドル)ステンレス鋼(SCS14)、(バンパー)バンパーエチレンプロピレンゴム(EPDM)、(ばね、板金取付用ブラケット)ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)7質量(g)990種類その他グリップ径(Φmm)16仕上(本体・ハンドル)鏡面研磨、(板金取付用ブラケット)光沢バレル研磨取付け方法めねじ耐荷重N(kgf)980(100)耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応