カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(55)
  • 東洋技研(31)
  • KITO(キトー)(26)
  • ナベヤ(20)
  • アイウッド(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • コーセル(17)
  • サンドビック(16)
  • TRUSCO(16)
  • SIBATA(柴田科学)(15)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(15)
  • テンテキャスター(15)
  • イスカル(14)
  • シロクマ(13)
  • ケナメタル(12)
  • イマオコーポレーション(11)
  • 富士電機(10)
  • 岩田製作所(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p160」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)29種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)8取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中空構造のため軽量です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)15仕上サテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製ハンドル I1020型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル I1020型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
    材質ステンレス鋼材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上高さ(mm)34グリップ径(Φmm)12仕上サテン仕上取手ハンドル
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)35種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)10取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
    材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ハンドル SJH型(本体) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル SJH型(本体)

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
    材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレスアングル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスアングル

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)形状L型
  • アルミ押出つまみ AOT35型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出つまみ AOT35型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
    材質アルミニウム合金高さ(mm)10材質(本体)アルミ合金種類特殊形寸法P(mm)160仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)アルミ合金U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ライン埋込取手HH-WS型 LAMP(スガツネ工業)

    ライン埋込取手HH-WS型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル MN641Z型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MN641Z型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
    付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金仕上マットシルバー
  • ライン埋込取手HH-WD型 LAMP(スガツネ工業)

    ライン埋込取手HH-WD型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。両側に指掛かりの突起があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込取手 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
    仕様埋込・掘込取手材質亜鉛合金(ZDC)長さL(mm)192仕上マットサテンピッチP(mm)160取付穴深さ(mm)14.5
  • 埋込取手 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
    仕様埋込・掘込取手材質亜鉛合金(ZDC)
  • ハンドル 213-0513型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 213-0513型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
    用途工作機械、医療機器、食品関連機器材質アルミ合金仕上アルマイト仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル MN846Z160型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MN846Z160型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)13.8種類裏止めハンドル長さL(mm)170仕上マットブロンズピッチP(mm)160
  • ハンドル MN846Z160型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MN846Z160型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)13.8種類裏止めハンドル長さL(mm)170仕上ピュアホワイトピッチP(mm)160
  • ハンドル MN680Z型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MN680Z型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    マット仕上のシンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
  • ローレットハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ローレットハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    握り部分は、ステンレス鋼でローレットをあしらっています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)/亜鉛合金高さ(mm)34質量(g)176種類裏止めハンドル長さL(mm)172グリップ径(Φmm)12仕上ローレット仕上/サテンニッケルめっきピッチP(mm)160
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型

    LAMP(スガツネ工業)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのドアノブ ZL-1505型(ガラス取付可能)もあります。
    付属品ZL十字穴付小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類引手シリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上高さT(mm)16
  • 鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900404 LAMP(スガツネ工業)

    鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900404

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
    材質強化ポリウレタン(鋼製芯材入)ブラック高さ(mm)50質量(g)152種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。類似品はXL-CU型、XL-JS型です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)45種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上Zwei L仕上取付け方法めねじ面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。
    用途間仕切やパネルのジョイント金具。コーナーの補強金具。ボート、ヨットの手すりの補強金具付属品十字穴付トラスタッピンねじ呼び5×25、呼び5×16材質ステンレス鋼 (SUS304)形状特殊耐荷重(N)490/本
関連キーワード
m8 160特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m8 160