カテゴリ
- 建築金物(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- ERECTA(エレクター)(61)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- MAZDA(マツダ)(12)
- MICROCHIP(13)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(7)
- OSG(オーエスジー)(3)
- YAMAZEN(山善)(10)
- アイゼン(5)
- アサ電子工業(8)
- イスカル(6)
- スリーピース(13)
- ノーブランド(4)
- ホンダ(36)
- 日本ケミコン(4)
- 昭和コーポレーション(8)
- 東洋技研(30)
- 東芝(5)
- ブランドをもっと見る
「p182」の検索結果
特価
関連キーワード

ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
穴埋めキャップ KD型
LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)¥749税込¥8241セット(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら