カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(166)
  • OSG(オーエスジー)(90)
  • 東洋技研(84)
  • BIGM(丸山製作所)(63)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(60)
  • 岩田製作所(50)
  • 三ツ星ベルト(44)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(43)
  • 三木プーリ(40)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
  • イスカル(39)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • PANDUIT(パンドウイット)(31)
  • サンクリエイト(28)
  • 椿本チエイン(27)
  • 塚本無線(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • 三桂製作所(21)
  • TRUSCO(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p28」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業)平丁番 KHA型LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 K型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)硬度:65
ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
平丁番 F-A型 LAMP(スガツネ工業)平丁番 F-A型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードな穴付きの平蝶番です。
材質タイプ平行形種類平蝶番仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
ステンレス鋼製ハンドル 980641 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980641LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)高さ(mm)1質量(g)35種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
(120038128)KD-182-159B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038128)KD-182-159B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0498材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:15.8寸法A(mm)18.2適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)15.8キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)15.9寸法A18.2RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型 LAMP(スガツネ工業)黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき材質黄銅タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)黄銅(真鍮)仕上クロムめっき羽根厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
d line ラッチ錠 14-3476-P4-028 LAMP(スガツネ工業)d line ラッチ錠 14-3476-P4-028LAMP(スガツネ工業)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティングブラック質量(g)330付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)仕様表示器付
ランプ印 チャンネル取手 CHAN型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 チャンネル取手 CHAN型LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっきグリップ径(Φmm)2.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手