カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • サンドビック(8)
  • マキタ(8)
  • NOK(7)
  • イメージニクス(7)
  • 岩田製作所(6)
  • リューター(日本精密機械工作)(6)
  • KITO(キトー)(5)
  • CKD(5)
  • 昭和技研工業(4)
  • ダイキン工業(4)
  • 本多電子(4)
  • ATEN(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • ケナメタル(3)
  • TRUSCO(3)
  • リングスター(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p340」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    重量用キングピンレスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
    ストッパーなし
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど材質アルミニウム合金/鋼種類インサート型仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-060) LAMP(スガツネ工業)

    ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-060)

    LAMP(スガツネ工業)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
    仕様プレート式、自在式トラスコ品番799-7329材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE)質量(kg)5.5材質(本体)質量(g)5500材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE)車輪幅(mm)51.6表面処理(金具)黒色クロメート処理ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6耐荷重(N)7987特性キングピンレス車輪数3輪以上取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
  • ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-057) LAMP(スガツネ工業)

    ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-057)

    LAMP(スガツネ工業)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
    仕様プレート式、自在式トラスコ品番799-7337材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE)質量(kg)7.5材質(本体)質量(g)7500材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE)車輪幅(mm)51.6表面処理(金具)ブラック塗装ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6耐荷重(N)7987特性キングピンレス車輪数3輪以上取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5