カテゴリ
- 建築金物(12)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- SMC(377)
- 三木プーリ(37)
- StarTech.com(30)
- CKD(23)
- メディアカバーマーケット(20)
- 大阪魂(19)
- エスコ(18)
- M5Stack(14)
- 渡辺電機工業(13)
- 三菱電機(11)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(9)
- 奥岡製作所(8)
- サンコーテクノ(7)
- 富士電機(7)
- 東洋技研(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- TRUSCO(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ブランドをもっと見る
「p4-32」の検索結果

オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥619税込¥6811組当日出荷床面にガイドは不要です。種別スライド丁番材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき色シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質鋼種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3
オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。タイプかぶせ仕様適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5メーカー商品コード160‐042‐396
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥67税込¥741個当日出荷仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質鋼種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)¥109税込¥1201個当日出荷偏心カムによる上下調整機構付(±2 mm) 厚み:2 mm H寸法はインセット仕様時、扉厚+38 mmとなります。仕様ダンパー内蔵スライド丁番151シリーズ用材質/仕上鋼/ニッケルめっき
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5
LAMP(スガツネ工業)¥209税込¥2301個当日出荷材質鋼厚さ(mm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)30種類マウンティングプレートシリーズ360シリーズ仕上ニッケルめっき
100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。用途ステンレス鋼製スライド丁番 100シリーズ用のマウンティングプレートです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類マウンティングプレートシリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨座金厚さ(mm)0(標準厚)
ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上材質鋼質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3座金厚さ(mm)0(標準厚)
100シリーズ ディスタンスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥77税込¥851個当日出荷かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。用途かぶせ量を2mm少なくしたい時に使います。材質ポリアミド色アイボリー種類関連部品シリーズランプ印 100シリーズ
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
LAMP(スガツネ工業)¥829税込¥9121組当日出荷床面にガイドは不要です。種別スライド丁番厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっきタイプシステム32タイプシリーズランプ印 230シリーズ寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)100適合かぶせ量(mm)22~26(カット量7mmの場合)推奨扉厚(mm)18~30
オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚
LAMP(スガツネ工業)¥79税込¥871個当日出荷アウトセットの吊元側のかぶせ量を2mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2mm大きくできます。 重ねることで4mm厚にできます。 座金と側板の間にはさんで使用します。厚さ(mm)2色グレー