カテゴリ
- 建築金物(7)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- スリーピース(61)
- マキタ(20)
- SK本舗(20)
- TRUSCO(14)
- CKD(12)
- ハンマーキャスター(9)
- シロクマ(9)
- ニューマシン(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- SUNWAVE(LIXIL)(8)
- エスコ(7)
- NTカッター(6)
- SHINANO(信濃機販)(6)
- 日東工器(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- STC(6)
- コンパクトツール(5)
- スーパーツール(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「p450」の検索結果

穴埋めキャップ KD型
LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
アルミパインプハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。用途工作機械、大型扉など材質アルミニウム合金色ブラック種類ハンドルグリップ径(Φmm)27仕上シルバーアルマイト処理取付け方法丸穴耐荷重(N)500U字形種類組立形面付形種類U字形
タオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から4日以内出荷付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5形状シングル・両端固定質量(g)370ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
タオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5材質アルミニウム合金形状シングル・両端固定質量(g)400ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ネクタイ掛 STR型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)色すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
タオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上げでヴィンテージの味わいを演出したタオル掛です。重厚感・安定感がある飽きのこないデザインです。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×50平座金M4ロックプラグ(呼び4用、適用ドリル径6、プラグ長30)材質黄銅形状シングル・両端固定質量(g)1600ピッチP(mm)450耐荷重(N)100
タオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5材質アルミニウム合金、快削黄銅形状シングル・両端固定質量(g)400ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)色すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
d line ステンレス鋼製ドアハンドル 12-8011型
LAMP(スガツネ工業)¥99,980税込¥109,9781セット(2個)5日以内出荷シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。付属品六角棒スパナ(呼び2)備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション