カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(118)
  • プロトブレンボ(102)
  • CKD(90)
  • DAYTONA(デイトナ)(33)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • BIG DAISHOWA(8)
  • 佐藤計量器製作所(7)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • ホンダ(7)
  • カラークリエーション(7)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
  • MSTコーポレーション(5)
  • ELPA(5)
  • 寺西化学(5)
  • 新明和工業(4)
  • TRUSCO(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p50t」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1セット(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
    用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    押し込むだけで取り付けられます。
    用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性
  • ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
    用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.5
  • ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,098税込4,508
    1セット(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。特注で色変更も可能です。
    用途配線グロメット仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)、ポリアミド(PA)タイプホールド種類グロメット使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1箱(50個)
    当日出荷
    押し込むだけで取り付けられます。劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。
    用途制御機器用。仕様使用温度:-30 ℃~100 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製)

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1箱(50個)
    当日出荷
    劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。押し込むだけで取り付けられます。
    用途制御機器用。トラスコ品番158-8153材質クロロプレンゴム(CR)幅(mm)25.5ブラック高さ(mm)20適合板厚(mm)1~4寸法H2(mm)12.7取付穴寸法(mm)20.5適合ケーブル(Φmm)8~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1箱(50個)
    当日出荷
    押し込むだけで取り付けられます。ゴムの厚みが薄いため、T-14582型より軽い力で取り付けできます。
    用途制御機器用。仕様使用温度:-40℃~110℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
  • ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合)

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1パック
    3日以内出荷から8日以内出荷
    押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
    用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) 3つ孔タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    9,798税込10,778
    1パック
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
    用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.5
  • ワンタッチグロメット ホールドタイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット ホールドタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    6,498税込7,148
    1箱(50個)
    当日出荷
    穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。
    用途制御機器用。仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
  • モニターアーム LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム

    LAMP(スガツネ工業)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。 チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。 補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。 万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。 ワンタッチで着脱できます。 タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。
    用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど付属品結束バンド適合モニターサイズ12~ 23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm