カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- くればぁ(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- KITO(キトー)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ミニター(1)
- ワゴジャパン(1)
- エバオン(1)
- ユニティ(1)
- Polymaker(1)
「pa2001」の検索結果
特価

パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋仕様外側取付材質ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂幅(mm)150厚さ(mm)42全長(mm)201質量(kg)1質量(g)1385穴径(Φmm)5.5使用温度範囲(℃)0~40角度(°)【トルクピーク】20ねじ穴数9