カテゴリ

  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ヤマト産業(12)
  • 長野計器(5)
  • 栃木屋(3)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • アルプス工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa3604」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス丁番 GH-456N型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GH-456N型 かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
    用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
蝶番・ヒンジカテゴリ