カテゴリ
- 建築金物(3)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(21)
- GB[制御機器](12)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(30)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- HORIBA(堀場製作所)(4)
- NACHI(不二越)(10)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(13)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
- SUPER B(5)
- TRUSCO(7)
- Wera(22)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(27)
- アース製薬(5)
- リンレイ(4)
- 日新工業所(7)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5)
- 渡辺電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ph-25」の検索結果

オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷中空構造のため軽量です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)15仕上サテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
オールステンレス鋼製角パイプハンドルKPH型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷ハンドルは中空のため軽量で、装置の軽量化がはかれます。材質本体、ナット:ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー質量(g)330種類棚柱長さL(mm)2524仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6792-52耐荷重(N)1280
Pヒンジ平型 PH型 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90)材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450