カテゴリ
- 建築金物(3)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pk04vb」の検索結果

プッシュつまみPK03型
LAMP(スガツネ工業)¥229税込¥2521個4日以内出荷厚扉用のキャップです。付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)トラスコ品番338-1178材質ステンレス鋼(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュつまみ PK04型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。材質(本体)亜鉛合金取付部その他付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂質量(g)76種類丸形
プッシュつまみ PK03型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。材質亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)材質(本体)亜鉛合金質量(g)67種類つまみ材質(ケース)ABS樹脂材質(キャップ)ABS樹脂適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時
プッシュつまみPK04型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15から35mm(15から25mm:Φ28貫通穴、26から35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップPK04VBの使用で扉厚29から39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質ABS樹脂