配線付き超重量用隠し丁番 PT型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM ・DM-62-M
用途建具用材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下付属品十字穴付皿木ねじ種類標準付加機能配線付き開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応