カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- CKD(1)
- サンワサプライ(1)
- ラパラ・ジャパン(1)
- 栃木屋(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rcp6-sa7c」の検索結果
特価

電動昇降装置 スリムリフト SL型
LAMP(スガツネ工業)¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)ストローク(mm)460直径(Φmm)92タイプスリムタイプ種類電動式電圧(V)DC36電力(W)140(1本あたり)仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-10~60最低高さ(mm)610推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)32