カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- エフ・エム・アイ(4)
- アサヒ工具(2)
- ミランダスタイル(2)
- 新富士バーナー(1)
- EBM(江部松商事)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rm-4200」の検索結果
特価

CRパッキン 丸形
LAMP(スガツネ工業)¥54,980税込¥60,4781本(1m)4日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]