カテゴリ
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- RS PRO(130)
- ユニオンツール(7)
- VISHAY(5)
- unitech(5)
- アズワン(4)
- イスカル(3)
- NSK(日本精工)(3)
- レッドサン(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- K.Pガスケット(2)
- オンダ製作所(2)
- シグマ光機(2)
- BOURNS(2)
- 岩田製作所(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- omron(オムロン)(1)
- コクゴ(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「rs201」の検索結果

ミニガイドレール MRS型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷から翌々日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用材質アルミ合金種類リニア形寸法A(mm)20寸法F(mm)7.2寸法D(mm)50寸法E(mm)12.4寸法C(mm)25仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ミニガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理長さL(m)1200
スポンジゴム WRS型
LAMP(スガツネ工業)¥509~税込¥560~1枚当日出荷耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)色ブラック伸び(%)180引張強度(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡