カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(8)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](50)
- 日本製紙クレシア(10)
- omron(オムロン)(7)
- RYOCO(菱高精機)(7)
- 富士電機(6)
- KSフィルター(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- insta360(4)
- オーハウス(3)
- 三菱マテリアル(3)
- アズワン(2)
- コノエ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 昭和インダストリーズ(2)
- フジパーツ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「s-200 mini」の検索結果

マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-2000
LAMP(スガツネ工業)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。質量(g)359品名レール穴数K:40仕上シルバーアルマイト処理材料アルミニウム合金推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さL(mm)2000
マルチローラーリニアガイドレール MLG20型 ミニタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥679税込¥7471個欠品中キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-800
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。質量(g)144品名レール穴数K:16仕上シルバーアルマイト処理材料アルミニウム合金推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さL(mm)800
オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷高さ寸法が15.5 mmのステンレス鋼製超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5幅W(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応