カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- ナカバヤシ(2)
- Texas Instruments(2)
- TEAC(2)
- ナイキ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 未来工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 日本アンテナ(1)
- SUN(1)
- カイセ(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 3R(スリーアール)(1)
- 佐文工業所(1)
- アイ・アール・エス(1)
- ブランドをもっと見る
「s-22db」の検索結果

分割式配線孔 CHC-S22型
LAMP(スガツネ工業)¥979税込¥1,0771個当日出荷から4日以内出荷分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル質量(g)10寸法D1(mm)22寸法D2(mm)18寸法D3(mm)15