カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- StarTech.com(13)
- CKD(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 日本緑十字社(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- JTT(1)
「s-8100p」の検索結果

P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型
LAMP(スガツネ工業)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。取付ねじを隠す化粧プレート付きです。用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型質量(kg)0.58質量(g)580種類ガラスドア用丁番対応ガラス板厚(mm)8、10適合扉高さ(mm)2000以下付加機能マグネット付推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ呼び6適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000