カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • 栃木屋(2)
  • タカショー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sーat01」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ印 スプリングステー(側板付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 スプリングステー(側板付)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
    材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地仕上素地開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
  • ランプ印 スプリングステー(背板付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 スプリングステー(背板付)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
    材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地仕上素地開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
  • ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付

    LAMP(スガツネ工業)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。
    付属品側板ブラケット(側板付の場合に使用)十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用)仕様側板付背板付材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕上素地/ブラックRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
  • ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
    質量(g)40仕上光沢バレル研磨主材質ステンレス鋼(SUS430)トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
  • ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
  • ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー SDS-C301N型

    LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付材質ABS樹脂/鋼質量(g)165仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,098税込2,308
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。蓋の質量により2種類のばねの強さが選べます。側板付と背板付の2通りの取付位置があり、側板付には右仕様、左仕様があります。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
    仕様(扉モーメント)約294N・cm[30kgf・cm]以下/1本仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類スプリングステー
  • ステンレス鋼製 スプリング式フラップステー LK-222(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 スプリング式フラップステー LK-222(2本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
    用途2本使い用仕様(ステー反力)伸長時:31N、(収縮時:68N)質量(g)145仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開きステー種類フラップステー