カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- TKG(112)
- スバル(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- コクヨ(6)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- 神馬本店(3)
- エバオン(3)
- SICK(3)
- 日本レヂボン(2)
- ニューレジストン(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- トヨタ(2)
- 東製作所(1)
- ELPA(1)
- オオモリ(1)
- SATO(サトー)(1)
- CKD(1)
- スズキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sa18-0」の検索結果

スプリング丁番 SA型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
スプリング蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から4日以内出荷スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。RoHS指令(10物質対応)対応