カテゴリ
- 建築金物(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- イトーキ(20)
- YAMAZEN(山善)(6)
- 未来工業(4)
- ホームテイスト(3)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(2)
- エレコム(1)
- TRUSCO(1)
- ナカバヤシ(1)
- 弘益(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
- SAMTEC(1)
- Cranford Controls(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「sbr-b」の検索結果

つまみKK-B型
LAMP(スガツネ工業)¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷抗菌クリア塗装を施しているため、つまみを清潔に保ちます。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30材質アルミニウム合金
水平収納扉 ALT-3H
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個4日以内出荷開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下材質/仕上クロロプレンゴム、鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)色ホワイト開き方水平収納