カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(4)
- PLUS(プラス)[文具](7)
- オルファ(1)
- コクヨ(1)
- スズキ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- レイメイ藤井(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- COMPASS(コンパス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sc-165sp」の検索結果

回転盤 偏荷重対応90° ロック付
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。フリクション機能付きです。中央の穴から配線が通せます。レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど仕様90°ロック付材質鋼/ポリアセタール(POM)質量(g)1680使用温度(℃)0~ 40仕上光沢クロメート処理(三価)ロック強度150N・mRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(垂直吊)(kN)1470