カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「scrl2-15-200a」の検索結果

ステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷高さ寸法が15.5 mmの超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類リニア形幅W(mm)5.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷高さ寸法が15.5 mmのステンレス鋼製超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5幅W(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応