カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ACE(エース)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sds-c100」の検索結果
特価

ソフトダウンステー SDS-C100型
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステー SDS-100型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステー
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。材質ABS樹脂/鋼色ブラック質量(g)167仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き