カテゴリ
- 建材・エクステリア(4)
- 電気材料(3)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- TETSUKO(1)
- タカチ電機工業(3)
- コーセル(10)
- 日本スライド工業(8)
- ブロードウォッチ(25)
- 協立エアテック(20)
- 長野計器(10)
- ローヤル電機(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- IN WIN(インウィン)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- EZO(北日本精機)(5)
- 三菱電機(5)
- ダイケン(5)
- BXカネシン(5)
- 栃木屋(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- シシド静電気(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「secc」の検索結果

スチール鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント WN1001型
LAMP(スガツネ工業)¥729税込¥8021個当日出荷コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具定格電圧(V)AC125定格電流(A)15色ホワイト材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)備考スガツネのすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能
リニア型多目的スライドレール C2415
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーが常にボールリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。材質/仕上[アウターレール・インナーレール]鋼(SPCC)/光沢クロメート処理、[M3クリンチングナット]鋼(SF)/光沢クロメート処理、[リテーナー]鋼(SECC)/(亜鉛めっき鋼板)、[スチールボール]鋼(SWCH)/-種類リニア形定格荷重(N)147/ペア材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
Accuride 完全スライドレール
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。補強板が入っており、高耐荷重です。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ ワイドコンセント PXP-ES型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。質量(g)89寸法(mm)70×120×9.2仕様ワイドコンセント
スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型
LAMP(スガツネ工業)¥3,398~税込¥3,738~1セット当日出荷余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。 ワイドスイッチ仕様です。
スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から4日以内出荷余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。質量(g)175寸法(mm)166×120×7.2仕様3連
ホテル用コンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES01M型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷余分な装飾を削ぎ落としたミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上は幅広い空間にマッチします。用途オフィス、店舗、ホテル、家具など
埋込スイッチ EN5002型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。 屋内配線にご使用いただけます。用途ホテル、住宅など材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)色グレー定格電圧(V)AC300定格電流(A)15回路方式3路