カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- SIBATA(柴田科学)(49)
- RS PRO(49)
- 東芝(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 栃木屋(15)
- イマオコーポレーション(11)
- ナベヤ(11)
- コンバム(旧:妙徳)(8)
- 三吉バルブ(8)
- 東芝ライテック(7)
- シバタ(フォークリフト)(7)
- キオクシア(KIOXIA)(7)
- 東芝キヤリア(6)
- 東芝シュネデール・インバータ(5)
- SIBA(5)
- 共立電気計器(4)
- コクゴ(4)
- 長谷川工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「siba 10a」の検索結果

ロータリープレイン RP型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
フレームグロメット T-266540型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)色ライトグレー種類グロメット使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP65適合難燃性UL94HB適合適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本)
簡易調整機能付きアジャスター
LAMP(スガツネ工業)¥9,598税込¥10,5581セット(4個)3日以内出荷から4日以内出荷テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。 ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。 高さの調整幅は6mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。用途飲食店、オフィス、公共施設材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)6(調節)質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用)色本体部:黒、ねじ部:シルバー全高(mm)49台座径(Φmm)38.5
簡易調整機能付きアジャスター FRB型
LAMP(スガツネ工業)¥9,898税込¥10,8881セット4日以内出荷テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。高さの調整幅は6 mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。用途飲食店、オフィス、公共施設付属品ワッシャー幅(mm)6(調整)質量(kg)8~60(4ヶ使用/適合テーブル)材質(本体)PBT樹脂付加機能屋外使用可|簡易調整機能付き本体高さH(mm)40
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S100-20-150AN
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷【すき間密閉のOリング】・汚れが集まりがちな金属同士の小さなすき間を、Oリングで密閉します。【ねじ部を隠すチューブナット】・チューブナットがねじの溝を覆っているため、汚れが付着しても洗浄で落ちやすくなっています。【洗浄しやすい脚部】・光沢研磨により表面がなめらかな仕上げのため、洗浄水や洗剤が流れやすくなっています。【ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型】・皿部は汚れが付いても拭き取りが簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。・約10°の首振り機構付です。【注意】・輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。B17H195D100S150E69h132h245耐荷重N(kgf)11000(1122)