カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • SMC(83)
  • 東芝キヤリア(40)
  • JUKI(36)
  • CIO(34)
  • 松吉医科器械(29)
  • ホンダ(21)
  • Mate(21)
  • 三菱電機(14)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
  • サンドビック(5)
  • THK(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • アサヒ工具(4)
  • SPJR(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • 廣杉計器(3)
  • イスカル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-300」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製スライドレール273SL LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレール273SL

    LAMP(スガツネ工業)
    9,298税込10,228
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼高さ(mm)27仕上素地
  • ステンレス鋼製スライドレール272SL LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレール272SL

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数2仕上素地幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-40SL28-3A LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-40SL28-3A

    LAMP(スガツネ工業)
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    ・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
    質量(g)120寸法d(mm)M8寸法S(mm)20寸法D1(mm)40寸法D2(mm)36寸法H1(mm)28寸法H2(mm)16寸法D3(mm)25
  • ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-33SL24-3A LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-33SL24-3A

    LAMP(スガツネ工業)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    ・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
    質量(g)66寸法d(mm)M6寸法S(mm)20寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法H1(mm)24寸法H2(mm)13寸法D3(mm)19
  • ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-50SL30-3A LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-50SL30-3A

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
    質量(g)185寸法d(mm)M10寸法S(mm)25寸法D1(mm)50寸法D2(mm)46寸法H1(mm)30寸法H2(mm)16寸法D3(mm)25
  • ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3A LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3A

    LAMP(スガツネ工業)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    ・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
    質量(g)36寸法d(mm)M5寸法S(mm)15寸法D1(mm)27寸法D2(mm)24寸法H1(mm)20寸法H2(mm)13寸法D3(mm)15
  • アルミ合金製空気孔 APK-H型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製空気孔 APK-H型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
  • アルミ押出ハンドルHA-FR型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-FR型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
    材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重(N)300耐荷重N(kgf)31推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5
  • アルミ押出ハンドルHA-BE型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-BE型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
    材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
  • アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミグリップハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
    用途ワゴン、操作用パネル。材質アルミニウム合金高さ(mm)90種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)24仕上アルマイト処理取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型 LAMP(スガツネ工業)

    カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
    用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)600角度(°)60(アーム)取付面位置天板取付け方法面付質量(g)930付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)仕様60° 壁面面付仕様 PAT
  • ステンレス鋼製ハイジェニックつまみK300型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハイジェニックつまみK300型

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。取付ねじがM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
    用途厨房機器、食品加工機械