カテゴリ
- 機構部品(9)
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- SMC(83)
- 東芝キヤリア(39)
- JUKI(36)
- CIO(34)
- 松吉医科器械(29)
- ホンダ(21)
- Mate(21)
- 三菱電機(15)
- MAZDA(マツダ)(9)
- サンドビック(7)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- THK(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- アサヒ工具(4)
- SPJR(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- 廣杉計器(3)
- イスカル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sl-300」の検索結果

ステンレス鋼製スライドレール273SL
LAMP(スガツネ工業)¥9,298税込¥10,2281セット3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数3仕上素地材質(レール)SUS304
ステンレス鋼製スライドレール272SL
LAMP(スガツネ工業)¥5,498税込¥6,0481セット3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数2仕上素地幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-40SL28-3A
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。質量(g)120寸法d(mm)M8寸法S(mm)20寸法D1(mm)40寸法D2(mm)36寸法H1(mm)28寸法H2(mm)16寸法D3(mm)25
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-33SL24-3A
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。質量(g)66寸法d(mm)M6寸法S(mm)20寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法H1(mm)24寸法H2(mm)13寸法D3(mm)19
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-50SL30-3A
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。質量(g)185寸法d(mm)M10寸法S(mm)25寸法D1(mm)50寸法D2(mm)46寸法H1(mm)30寸法H2(mm)16寸法D3(mm)25
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3A
LAMP(スガツネ工業)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。質量(g)36寸法d(mm)M5寸法S(mm)15寸法D1(mm)27寸法D2(mm)24寸法H1(mm)20寸法H2(mm)13寸法D3(mm)15
アルミ合金製空気孔 APK-H型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
アルミ押出ハンドルHA-BE型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から4日以内出荷握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
アルミ押出ハンドルHA-FR型
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から4日以内出荷面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
アルミグリップハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から4日以内出荷断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。用途ワゴン、操作用パネル。材質アルミニウム合金高さ(mm)90種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)24仕上アルマイト処理取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみK300型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。取付ねじがM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。用途厨房機器、食品加工機械トラスコ品番223-6093材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型
LAMP(スガツネ工業)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)仕様60° 壁面面付仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)930角度(°)60(アーム)取付け方法面付耐荷重(N)600取付面位置天板