カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- SAMTEC(8)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- 岡崎精工(5)
- 京セラ(5)
- 日本研紙(4)
- EKチェーン(4)
- 共栄プラスチック(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- テクロック(3)
- NB(日本ベアリング)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- ツカサ電工(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- ニッサチェイン(2)
- ユニカ(2)
- 兼弥産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sm120」の検索結果

(100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-6544材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)120全長(mm)120高さ(mm)53奥行(mm)24.5耐荷重51(kgf)表面処理鏡面研磨取付ピッチ(mm)105耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から4日以内出荷スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング自由蝶番DA型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷材質アルミニウム合金寸法t(mm)4寸法D(mm)16仕上アルマイト処理寸法d1(mm)5.3寸法d2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体(バネなし)