カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 第一計器(6)
「smb-15r」の検索結果

ステンレス棚受 SMB-15R
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個当日出荷ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/グレー)の弾性体で、棚板が滑りにくくなっています。用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)トラスコ品番481-1372色シルバー質量(g)6種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)30耐荷重(N)883棚受け金具棚柱用
ステンレス棚柱 SM型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から翌日出荷棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー