カテゴリ
- 機構部品(2)
- ヒンジ(1)
- ラッチ(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- SOUTHCO(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- プロト(1)
- 栃木屋(2)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「southco」の検索結果

フラッシュパネルラッチ LJ-61型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷幅広い板厚に適応できます。固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316)材質(本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト(ラッチ)ポリアセタール(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨質量(g)60保持力N(kgf)147[15]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)147
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型