カテゴリ

  • 建築金物(7)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • AC-PERFORMANCELINE(9)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • brembo(20)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(22)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(46)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • MICROCHIP(15)
  • nepros(8)
  • R&G RACING PRODUCTS(14)
  • TRUSCO(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(12)
  • ウエルドテック社(16)
  • スピリット・メディカル社(15)
  • 日本スプリュー(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-18」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 棚柱用エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    棚柱用エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
    丸みをもったデザインで、安心して使用できます。棚柱の端面に取り付けるエンドキャップです。下記棚柱に使用できます。SPW-1820。SPH型。SP型、SPS型。SM型
    用途適用する棚柱:SPH-1820、SM-1820、SP-1820、SPS-1820材質ABS樹脂種類エンドキャップ
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
    仕様保護テープなし材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)195寸法L(mm)1600仕上ヘアライン仕上取付穴数9
  • ステンレス棚柱 SM型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚柱 SM型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
    材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
    材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー質量(g)330種類棚柱長さL(mm)2524仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6792-52耐荷重(N)1280
  • ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW型 正面カバー LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW型 正面カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷
    棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。
    材質硬質ポリ塩化ビニル質量(g)8
  • ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(8本)
    4日以内出荷
    棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン質量(g)355取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピン ねじ呼び3
m-180特集