カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
「sp-1820wt」の検索結果

ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。種類棚柱耐荷重(N)785|441|980