カテゴリ

  • 建築金物(8)
    • 棚柱用(6)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • オイレス工業(7)
  • 相原電機(1)
  • アズワン(20)
  • イハラサイエンス(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(5)
  • ノーブランド(2)
  • エバオン(25)
  • Optibelt(74)
  • Raspberry Pi(57)
  • RS PRO(58)
  • Seeed Studio(46)
  • SPARKFUN(54)
  • オカムラ(岡村製作所)(35)
  • スリーライン(25)
  • ビット・トレード・ワン(31)
  • ホンダ(108)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spb」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPB-20型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥60~税込¥66~
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]
  • ステンレス鋼製棚受 SPB-15R LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPB-15R

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
    用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック色ブラック質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294[30]アズワン品番64-6792-34耐荷重(N)980棚受け金具棚柱用
  • 棚柱用ブラケット SPB-200 LAMP(スガツネ工業)

    棚柱用ブラケット SPB-200

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。
    用途木板棚用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP)色白質量(g)65寸法A(mm)194、204、214寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15)棚受け金具棚柱用
  • ランプ印 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    取付ピッチ17 mmの棚柱専用の棚受です。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
    用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)エラストマー(ブラック)/ヘアーライン色シルバー|ブラック質量(g)5.5種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294(30)耐荷重(N)294棚受け金具棚柱用
  • スペーサー LAMP(スガツネ工業)

    スペーサー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
  • ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
    用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)色ホワイト質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業)

    デスクトップマルチタップ DML型、DMS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
    仕様保護テープなし材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)195寸法L(mm)1600仕上ヘアライン仕上取付穴数9
pbi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pbi