カテゴリ
- 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- CKD(10)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ホンダ(5)
- Optibelt(5)
- 理研オプテック(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- 三菱電機(3)
- エバオン(3)
- omron(オムロン)(2)
- スーパーツール(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
- KSフィルター(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- 相原電機(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
「spb20」の検索結果

ステンレス鋼製棚受 SPB-20型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]
棚柱用ブラケット SPB-200
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。用途木板棚用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP)色白質量(g)65寸法A(mm)194、204、214寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15)棚受け金具棚柱用
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1本当日出荷から3日以内出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991本当日出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。仕様保護テープなし材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)195寸法L(mm)1600仕上ヘアライン仕上取付穴数9