カテゴリ
- 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「spe-fc20」の検索結果

棚受カバー
LAMP(スガツネ工業)¥63税込¥691個当日出荷SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。材質エラストマー(TPE)色ブラック質量(g)0.8種類棚受RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚柱 SPE型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。材質ステンレス鋼(SUS430)種類棚柱推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1耐荷重(N)785
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。材質ステンレス鋼(SUS430)色ブラック質量(g)156種類棚柱長さL(mm)1820仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-39耐荷重(N)785