カテゴリ

  • 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • CKD(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • ニッサチェイン(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • 山本光学(2)
  • オイレス工業(1)
  • サンハヤト(1)
  • セキスイ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • パイロット(1)
  • 不易糊工業(フエキ)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • ピジョン(1)
  • タカノ(1)
  • ロート製薬(1)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spf20」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPF-20型

    LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    質量(g)7
  • レベル調整棚受SPF-20LC LAMP(スガツネ工業)

    レベル調整棚受SPF-20LC

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。本体色ホワイトが新しく加わりました。
    用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコンシルバー質量(g)9.5仕上ヘアーライン/ナチュラル付加機能高さ調整耐荷重N(kgf)441[45]アズワン品番64-6792-47耐荷重(N)785棚受け金具棚柱用
  • レベル調整棚受 SPF-20LC-WT LAMP(スガツネ工業)

    レベル調整棚受 SPF-20LC-WT

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。 カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。 透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコーンゴム(Q)質量(g)9.5仕上焼付塗装耐荷重(N/ペア)785色(本体)ホワイト、カバー:ナチュラル
  • 棚ズレ防止金具 LAMP(スガツネ工業)

    棚ズレ防止金具

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
    用途木板棚用材質ポリエチレン質量(g)4付加機能ズレ防止アズワン品番64-6792-46棚受け金具棚柱用
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
    仕様保護テープなし材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)195寸法L(mm)1600仕上ヘアライン仕上取付穴数9
関連キーワード
内装商品カテゴリ