カテゴリ
- 建築金物(5)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sphl1820」の検索結果

ステンレス鋼製棚柱 重量用
LAMP(スガツネ工業)¥32,980税込¥36,2781セット(8本)当日出荷板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)500
棚柱用エンドキャップ SPHL-23E型 ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用
LAMP(スガツネ工業)¥41税込¥451個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも安全に使用できます。材質ポリプロピレン(PP)質量(g)2種類エンドキャップRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-30
LAMP(スガツネ工業)¥279税込¥3071個当日出荷ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。振動などで外れにくい構造です。用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エラストマー/ブラック色黒質量(g)12種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)1176(120)アズワン品番64-6792-56耐荷重(N)1470棚受け金具棚柱用
ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-25
LAMP(スガツネ工業)¥119税込¥1311個当日出荷ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。コンパクトな棚受で筐体のデザインを損ないません。用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー質量(g)11種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)784(80)耐荷重(N)1470棚受け金具棚柱用
棚柱用エンドキャップSPHL-23E型
LAMP(スガツネ工業)¥37税込¥411個4日以内出荷ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも安全に使用できます。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応