カテゴリ

  • 建築金物(10)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • be quiet!(24)
  • CKD(8)
  • INFINEON(6)
  • MICROCHIP(114)
  • STMicro(29)
  • TRUSCO(6)
  • アイゼン(21)
  • アズワン(8)
  • イスカル(5)
  • イトーキ(21)
  • オーム電機(18)
  • キングジム(11)
  • ナイキ(6)
  • プラス[家具](25)
  • ホンダ(6)
  • 日進(12)
  • 栄興電器(7)
  • 神保電器(19)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spw」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPW-EC20型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPW-EC20型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820用のエンドキャップです。一体型のフタを閉めることで取付ねじが隠せます。ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820以外にも下記製品に使用できます。SPH型。SP型、SPS型。SM型
    材質ポリプロピレン質量(g)2種類エンドキャップ
  • ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(8本)
    4日以内出荷
    棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン質量(g)355取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピン ねじ呼び3
  • ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPW-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPW-20型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。棚柱 SPW-1820用の正面カバーと同色のカバー付きです。振動などで外れにくい構造です。
    用途ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、エラストマー/光沢バレル研磨質量(g)4.5種類棚受付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)588(60)耐荷重(N)785棚受け金具棚柱用
  • ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW型 正面カバー LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW型 正面カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷
    棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。
    材質硬質ポリ塩化ビニル質量(g)8
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • 棚柱用エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    棚柱用エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
    丸みをもったデザインで、安心して使用できます。棚柱の端面に取り付けるエンドキャップです。下記棚柱に使用できます。SPW-1820。SPH型。SP型、SPS型。SM型
    用途適用する棚柱:SPH-1820、SM-1820、SP-1820、SPS-1820材質ABS樹脂種類エンドキャップ
  • ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
    仕様保護テープなし材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)195寸法L(mm)1600仕上ヘアライン仕上取付穴数9
  • ステンレス棚柱 SM型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚柱 SM型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
    材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
  • ステンレス鋼製棚柱 SPH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPH型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(8本)
    当日出荷
    棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
    用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
    材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー質量(g)330種類棚柱長さL(mm)2524仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6792-52耐荷重(N)1280
pwk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pwk