カテゴリ
- 建築金物(10)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- MICROCHIP(85)
- プラス[家具](25)
- be quiet!(24)
- アイゼン(21)
- イトーキ(21)
- 神保電器(19)
- オーム電機(18)
- 日進(12)
- キングジム(11)
- アズワン(9)
- STMicro(9)
- CKD(8)
- ホンダ(7)
- 栄興電器(7)
- TRUSCO(6)
- ナイキ(6)
- INFINEON(6)
- イスカル(5)
- ブランドをもっと見る
「spw」の検索結果

ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPW-EC20型
LAMP(スガツネ工業)¥40税込¥441個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820用のエンドキャップです。一体型のフタを閉めることで取付ねじが隠せます。ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820以外にも下記製品に使用できます。SPH型。SP型、SPS型。SM型材質ポリプロピレン質量(g)2種類エンドキャップ
ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781セット(8本)4日以内出荷棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン質量(g)355取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピン ねじ呼び3
ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPW-20型
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個4日以内出荷ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。棚柱 SPW-1820用の正面カバーと同色のカバー付きです。振動などで外れにくい構造です。用途ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、エラストマー/光沢バレル研磨質量(g)4.5種類棚受付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)588(60)耐荷重(N)785棚受け金具棚柱用
ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW型 正面カバー
LAMP(スガツネ工業)¥149~税込¥164~1個4日以内出荷棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。材質硬質ポリ塩化ビニル質量(g)8
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1本当日出荷から3日以内出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
棚柱用エンドキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥60税込¥661個当日出荷丸みをもったデザインで、安心して使用できます。棚柱の端面に取り付けるエンドキャップです。下記棚柱に使用できます。SPW-1820。SPH型。SP型、SPS型。SM型用途適用する棚柱:SPH-1820、SM-1820、SP-1820、SPS-1820材質ABS樹脂種類エンドキャップ
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991本当日出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。仕様保護テープなし材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)195寸法L(mm)1600仕上ヘアライン仕上取付穴数9
ステンレス棚柱 SM型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から翌日出荷棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
ステンレス鋼製棚柱 SPH型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(8本)当日出荷棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー質量(g)330種類棚柱長さL(mm)2524仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6792-52耐荷重(N)1280