カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- azbil(旧:山武)(3)
- EIKO(栄工舎)(4)
- FACOM(5)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- SMC(2)
- THK(4)
- アルゴファイルジャパン(3)
- ケナメタル(2)
- タンガロイ(12)
- ナブテスコサービス(40)
- ホンダ(3)
- メディアカバーマーケット(11)
- 三菱マテリアル(3)
- 三菱電機(24)
- 京セラ(10)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 光(3)
- 河村電器産業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ幅W(mm)8材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型
LAMP(スガツネ工業)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷から4日以内出荷焼き付き(かじり)防止処理を施しています。底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら