カテゴリ
- 機構部品(26)
- 建築金物(6)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(10)
- ERECTA(エレクター)(315)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(52)
- KITO(キトー)(428)
- MAZDA(マツダ)(63)
- NSK(日本精工)(161)
- SAMTEC(136)
- SMC(1,357)
- SUS(エスユーエス)(616)
- THK(71)
- TRUSCO(49)
- YAMAHA(ヤマハ)(78)
- アイトス(93)
- アルトコーポレーション(60)
- コノエ(121)
- プラス[家具](64)
- ホンダ(98)
- マルゼン[厨房機器](64)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(133)
- 進和化学工業(SHINWA)(131)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「ss-1」の検索結果
特価

B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)タイプ丸落し寸法H(mm)20寸法B(mm)33寸法L2(mm)30仕上ヘアライン仕上寸法P1(mm)20.5寸法P2(mm)13寸法P6(mm)20
棚ダボ SS-108型 Φ7.5穴用
LAMP(スガツネ工業)¥39~税込¥43~1個当日出荷用途Φ7.5穴用材質/仕上黄銅(真鍮)/銅ブロンズめっき質量(g)5.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
ステンレス鋼製 受座フック 01-613SS
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ファスナー用の受座フックです。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 01-655SS
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷ファスナー用の受座フックです。適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 01-535SS
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ファスナー用の受座フックです。適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 01-502SS
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個3日以内出荷ファスナー用の受座フックです。適合(ファスナー)30-570SS、30-502SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 01-1273SS
LAMP(スガツネ工業)¥939税込¥1,0331個4日以内出荷ファスナー用の受座フックです。適合(ファスナー)71-2573SS、70-2573SS、71-2600SS、70-2600SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 プロラッチ専用受座フック 001-1000SS
LAMP(スガツネ工業)¥879税込¥9671個3日以内出荷締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様プロラッチ専用受座フック材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)-仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ファスナー 27-633SS
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷スプリングの引張力により、耐振性に優れています。シーリングピンに適応しています。種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)13.3質量(g)35仕上バレル研磨適合フック07-613SS、03-633SS、001-600CLRSS許容荷重(N)205許容荷重(N[kgf])212[21]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ファスナー 37-1260SLSS、33-1260SS316 標準型
LAMP(スガツネ工業)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷いたずら防止のシリンダー錠付とシリンダー錠なしの仕様があります。ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。高さ(mm)23適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS許容荷重(N)1764RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 30-570SS
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)23.8質量(g)71仕上バレル研磨適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS、05-502SS許容荷重(N)1470許容荷重(N[kgf])1470[150]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 61-1610SS
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。仕様セーフティーロック付、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.7質量(g)80仕上バレル研磨適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS許容荷重(N)1470許容荷重(N[kgf])1470[150]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 60-1610SS
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.7質量(g)80仕上バレル研磨適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS許容荷重(N)1470許容荷重(N[kgf])1470[150]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス強力ファスナー 50-1535SS
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷掛代の調節が簡単にできます。仕様掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)50仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS許容荷重(N[kgf])666[68]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 30-502SS
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。シーリングピンに適応しています。種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)18.3質量(g)70仕上バレル研磨適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS、05-502SS許容荷重(N)1440許容荷重(N[kgf])1444[147]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ファスナー 55-547SS
LAMP(スガツネ工業)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷スプリングの引張力により、耐振性に優れています。種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)58仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS、01-613SS、02-613SS、03-613SS、07-613SS、03-633SS、01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS、02-1123SS、03-1123SS、001-600CLRSS許容荷重(N[kgf])36[3]
ステンレス鋼製ファスナー 50-1546SS 掛代調節機能付
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷掛代の調節が簡単にできます。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)18.4質量(g)135仕上バレル研磨適合フック01-535SS、03-613SS、05-655SS、02-535SS、07-613SS、06-655SS、03-535SS、03-633SS、007-655SS、07-535SS、01-655SS、02-1123SS、01-613SS、02-655SS、03-1123SS、02-613SS、03-655SS、001-600CLRSS許容荷重(N)255許容荷重(N[kgf])255(26)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 強力ファスナー 27-1123SS
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。シーリングピンに適応しています。種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)13.3質量(g)45仕上バレル研磨適合フック02-1123SS、03-1123SS、001-600CLRSS許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447[45]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 70-2573SS
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)22.8質量(g)162仕上バレル研磨適合フック03-502SS、01-1273SS、02-1273SS、06-625SS許容荷重(N)1891許容荷重(N[kgf])1894[193]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 71-2573SS
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。仕様セーフティーロック付、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)22.8質量(g)162仕上バレル研磨適合フック03-502SS、01-1273SS、02-1273SS、06-625SS許容荷重(N)1891許容荷重(N[kgf])1894[193]RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ・コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
ステンレス鋼製ポイントフィックス GPA-A1型
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷お客様用意のアームに取り付けることで、ガラスフェンスを製作することができます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。質量(g)390耐荷重(N)700適合ガラス厚(mm)8~13.5
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型
LAMP(スガツネ工業)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。 正面取付片アームタイプです。付属品回転止めピン質量(g)550推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10耐荷重(N)350適合ガラス厚(mm)8~13.5
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型
LAMP(スガツネ工業)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷から5日以内出荷手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。質量(g)580推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10、平座金(ステンレス鋼) 呼び10耐荷重(N)700適合ガラス厚(mm)8~13.5
ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-569SS
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)14.3質量(g)30仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS許容荷重(N)539許容荷重(N[kgf])539[55]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-619SS
LAMP(スガツネ工業)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。解除防止ばね付です。種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)13.9質量(g)30仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS許容荷重(N)539許容荷重(N[kgf])539[55]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ファスナー 71-2600SS
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷スプリングの引張力により、耐振性に優れています。セーフティーロック付もあります。仕様セーフティーロック付種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)22.8質量(g)162仕上バレル研磨適合フック01-1273SS、02-1273SS、06-625SS許容荷重(N)235許容荷重(N[kgf])235[24]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ファスナー 70-2600SS
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷スプリングの引張力により、耐振性に優れています。セーフティーロック付もあります。仕様セーフティーロックなし種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)22.8質量(g)162仕上バレル研磨適合フック01-1273SS、02-1273SS、06-625SS許容荷重(N)235許容荷重(N[kgf])235[24]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 61-1750SS
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。仕様セーフティーロック付、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.7質量(g)76仕上バレル研磨適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS許容荷重(N)1470許容荷重(N[kgf])1470[150]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 60-1750SS
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.7質量(g)76仕上バレル研磨適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS許容荷重(N)1470許容荷重(N[kgf])1470[150]RoHS指令(10物質対応)対応