カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • 建築金物(6)
  • 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(2)
  • SUS(エスユーエス)(619)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • KHK(小原歯車工業)(37)
  • コーコス信岡(37)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(37)
  • KIYOHARA(清原)(37)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(32)
  • 椿本チエイン(28)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(27)
  • C’ultiva(カルティバ)(27)
  • bitstrong(26)
  • TRUSCO(24)
  • アイトス(22)
  • 岩田製作所(21)
  • TAKEGAWA(武川)(21)
  • AFAM(アファム)(19)
  • イハラサイエンス(18)
  • ジーベック(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-5」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製受座 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製受座LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
用途洗浄機、厨房機器など適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)トラスコ品番344-9114材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)質量(g)9.88種類関連部品仕上バレル研磨
棚ダボ SS-323型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-323型 Φ5穴用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷
用途木板棚用材質ポリアミド(鉄芯軸付)差込サイズ(Φmm)5質量(g)3.4耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
棚ダボ SS-324型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-324型 Φ5穴用LAMP(スガツネ工業)
54税込59
1個
3日以内出荷
用途Φ5穴用差込サイズ(Φmm)5材質ポリアミド(鉄芯軸付)質量(g)3耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
棚ダボ SS-312型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-312型 Φ5穴用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(500個)
3日以内出荷から4日以内出荷
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。
用途可動棚材質/仕上鋼/ニッケルめっき取付穴径(Φmm)(推奨)5
ステンレス鋼製受座フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製受座フックLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ファスナー用の受座フックです。
材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)36仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 05-502SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 05-502SSLAMP(スガツネ工業)
939税込1,033
1個
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)30-570SS、30-502SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 05-655SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 05-655SSLAMP(スガツネ工業)
699税込769
1個
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
棚ダボ SS-307型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-307型 Φ5穴用LAMP(スガツネ工業)
8,498税込9,348
1箱(500個)
4日以内出荷
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の樹脂製棚ダボです。ゴム付きは、ガラス棚板の使用や棚板の前ずれが軽減できます。
用途可動棚質量(g)0.9耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)材質ポリアミド差込サイズ(Φmm)5
棚ダボ SS-313型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-313型 Φ5穴用LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(800個)
4日以内出荷
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。
用途可動棚差込サイズ(Φmm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)3.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
棚ダボ SS-310型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-310型 Φ5穴用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(500個)
4日以内出荷
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途可動棚差込サイズ(Φmm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき耐荷重N(kgf)147N/4ヶ(15kgf/4ヶ)
ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみLAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ファスナー 55-547SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ファスナー 55-547SSLAMP(スガツネ工業)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)58仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS、01-613SS、02-613SS、03-613SS、07-613SS、03-633SS、01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS、02-1123SS、03-1123SS、001-600CLRSS許容荷重(N[kgf])36[3]
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型LAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様固定金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 60-1750SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力ファスナー 60-1750SSLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.7質量(g)76仕上バレル研磨適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS許容荷重(N)1470許容荷重(N[kgf])1470[150]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 61-1750SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力ファスナー 61-1750SSLAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロック付、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.7質量(g)76仕上バレル研磨適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS許容荷重(N)1470許容荷重(N[kgf])1470[150]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 30-502SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力ファスナー 30-502SSLAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。シーリングピンに適応しています。
種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)18.3質量(g)70仕上バレル研磨適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS、05-502SS許容荷重(N)1440許容荷重(N[kgf])1444[147]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ファスナー 50-1546SS 掛代調節機能付 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ファスナー 50-1546SS 掛代調節機能付LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)18.4質量(g)135仕上バレル研磨適合フック01-535SS、03-613SS、05-655SS、02-535SS、07-613SS、06-655SS、03-535SS、03-633SS、007-655SS、07-535SS、01-655SS、02-1123SS、01-613SS、02-655SS、03-1123SS、02-613SS、03-655SS、001-600CLRSS許容荷重(N)255許容荷重(N[kgf])255(26)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 30-570SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力ファスナー 30-570SSLAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)23.8質量(g)71仕上バレル研磨適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS、05-502SS許容荷重(N)1470許容荷重(N[kgf])1470[150]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 61-1610SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力ファスナー 61-1610SSLAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロック付、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.7質量(g)80仕上バレル研磨適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS許容荷重(N)1470許容荷重(N[kgf])1470[150]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 60-1610SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力ファスナー 60-1610SSLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.7質量(g)80仕上バレル研磨適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS許容荷重(N)1470許容荷重(N[kgf])1470[150]RoHS指令(10物質対応)対応