カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ジーベック(34)
  • ハリケーン(23)
  • 清水製作所[継手](18)
  • AC-PERFORMANCELINE(15)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(12)
  • AFAM(アファム)(12)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(10)
  • ケナメタル(8)
  • コガネイ(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • 渡辺製作所[住設機器](6)
  • タカチ電機工業(5)
  • 日研工作所(5)
  • 中央精機(5)
  • brembo(5)
  • アルトコーポレーション(4)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • 京セラ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-90」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(N[kgf])147[15]仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
艶感のあるデザイン性の高い樹脂製配線孔キャップです。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型質量(g)18外形寸法D(mm)76.2外形寸法L(mm)76.2取付穴径d(Φmm)69.9取付穴径l(Φmm)69.9
トグルスイッチPXP-TTS-10型用プレート(プレート単品)シングル仕様 LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチPXP-TTS-10型用プレート(プレート単品)シングル仕様LAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
トグルスイッチPXP-TTS-10型セット品の交換部品として、またはPXP-TTS-10型トグルスイッチ単体との自由なカラーリングでの組み合わせに
仕様シングル
トグルスイッチPXP-TTS-10型用プレート(プレート単品)ダブル仕様 LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチPXP-TTS-10型用プレート(プレート単品)ダブル仕様LAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
トグルスイッチPXP-TTS-10型セット品の交換部品として、またはPXP-TTS-10型トグルスイッチ単体との自由なカラーリングでの組み合わせに
仕様ダブル
B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業)B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落しLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)タイプ丸落し寸法H(mm)20寸法B(mm)33寸法L2(mm)30仕上ヘアライン仕上寸法P1(mm)20.5寸法P2(mm)13寸法P6(mm)20
AS高剛性キャビネットシャッター部品 LAMP(スガツネ工業)AS高剛性キャビネットシャッター部品LAMP(スガツネ工業)
70税込77
1個
3日以内出荷から5日以内出荷