カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(2)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • BIGM(丸山製作所)(72)
  • climbing(クライミング)(6)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • MIWA(29)
  • SIEMENS(8)
  • Vega(3)
  • タチカワ(4)
  • ニッタ(4)
  • ビシャモン(4)
  • ホンダ(78)
  • ユニカ(14)
  • 大阪魂(4)
  • 日研工作所(4)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(3)
  • 美和ロック(7)
  • 阪口製作所(15)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st38」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス 折りたたみ棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
    用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本材質/仕上ステンレス/電解処理耐荷重(kg)110寸法(高さH×幅W)(mm)171×318.5RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L字棚受
  • DICTATOR ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)

    DICTATOR ドアブレーキ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
    材質/仕上鋼/クロームめっき種類その他仕上クロムめっき
  • d line ペーパーホルダー LAMP(スガツネ工業)

    d line ペーパーホルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
    付属品十字穴付なべタッピンねじST4.2×38、アンカープラグΦ8×40、ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)質量(g)43備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション仕上ヘアライン仕上
  • d line スペアペーパーホルダー LAMP(スガツネ工業)

    d line スペアペーパーホルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
    付属品十字穴付なべタッピンねじST4.2×38、アンカープラグΦ8×40、ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)質量(g)43備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション仕上ヘアライン仕上
  • ステー LAMP(スガツネ工業)

    ステー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。EB-303型(ダンパーなし) と併用可能です。ヒンジは不要です。
    用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本材質【本体】ステンレス鋼(SUS304)【エンドキャップ】ポリアミド(PA)【エンドキャップ2】ポリアミド(PA)【バックプレート】ABS樹脂色ブラック質量(g)525寸法H(mm)45寸法A(mm)165寸法F(mm)29寸法D(mm)98寸法E(mm)156寸法B(mm)307寸法C(mm)20寸法J(mm)67取付穴数6寸法G(mm)38寸法K(mm)28.5耐荷重N(kgf)495(50)/本RoHS指令(10物質対応)対応