ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(左用)LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など左右区別左仕様左用付属品操作シール質量(g)630仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1470[150]圧縮荷重(N[kgf])588[60]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)395ステー種類ロック付重量用ステー