カテゴリ
- 機構部品(476)
- 建築金物(263)
- オフィス家具(14)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 店舗什器・備品(8)
- メカニカル部品(8)
- 電気材料(6)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防犯用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ACE(エース)(4)
- APLUS(クマモト)(1)
- スーパーツール(1)
- ノーブランド(1)
- ピオニーコーポレーション(1)
- 栃木屋(2)
- 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(449)
「sus304 lamp」の検索結果
特価

ステンレス内掛
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢研磨仕上
ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36
LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地種類アジャスターベース型仕上バレル研磨
ステンレス鋼製 玉付回転フック
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
ステンレス鋼製本締り
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。用途片開き付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)108仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6782-35
ステンレス鋼製ラッチ
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
トルクヒンジ HG-IT型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。用途液晶モニターや監視カメラなど材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨材質(ベース)ステンレス(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)ねじ穴数6
ステンレス鋼製ウルトラファスナー 44-4292SS 掛代調節機能付
LAMP(スガツネ工業)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらファスナーを引き上げると解除できます。シーリングピンに適応しています。仕上バレル研磨
ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)26材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)88引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合)材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製溶接丁番
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。用途配分電盤・制御盤・車両・船舶など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインタイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製回転取手
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)100推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
トルクヒンジ HG-TS型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下材質ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷L70H22.5質量(g)28P65仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドルDL-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
KB SUS304ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。付属品十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-110S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷L110H24質量(g)65P104仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷L70H22.5質量(g)28P65仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-150S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷L150H25質量(g)86P144仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-70M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷L70H22.5質量(g)33P65仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-130S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷L130H24.5質量(g)75P124仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-50M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷L50H22質量(g)26P45仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-90S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷L90H23質量(g)35P85仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-150M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷L150H25質量(g)86P144仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-70M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷L70H23質量(g)44P64仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-130M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷L130H24.5質量(g)75P124仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-50S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷L50H22質量(g)26P45仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷質量(g)15仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-90S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷L90H23質量(g)40P85仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-70S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷L70H22.5質量(g)33P65仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-110M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷L110H24質量(g)65P104仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-90M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷L90H23.5質量(g)55P84仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-50M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷L50H22質量(g)22P45仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-90M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷L90H23質量(g)35P85仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-30S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷質量(g)18仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-70S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷L70H23質量(g)44P64仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-90S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷L90H23.5質量(g)55P84仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-90M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷L90H23質量(g)40P85仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
...