カテゴリ

  • 機構部品(432)
  • 建築金物(249)
  • オフィス家具(14)
  • 建材・エクステリア(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 電気材料(6)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(99)
  • 大阪魂(2,243)
  • エスコ(2,196)
  • 水本機械製作所(1,364)
  • TKG(713)
  • TRUSCO(709)
  • UK(三宝)(631)
  • SUGICO(スギコ)(607)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(607)
  • 岩田製作所(443)
  • ノーブランド(418)
  • 和田助製作所(411)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(405)
  • ジョー・プリンス竹下(365)
  • バクマ工業(346)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(345)
  • BEST(ベスト)[金物](308)
  • 栃木屋(300)
  • アズワン(291)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(438)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
736件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KB SUS304ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    KB SUS304ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドルDL-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルDL-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドルKB-SUS304型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルKB-SUS304型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドルDL-SUS304型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルDL-SUS304型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DL-150S-SUS304ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    DL-150S-SUS304ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)トラスコ品番133-8735材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
    用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)100推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • 100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
    用途ステンレス鋼製スライド丁番 100シリーズ用のマウンティングプレートです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類マウンティングプレートシリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨座金厚さ(mm)0(標準厚)
  • L型アングル LAMP(スガツネ工業)

    L型アングル

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
    用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。長さ(mm)2000材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン板厚(mm)1.5穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
  • C型チャンネル LV-C型 LAMP(スガツネ工業)

    C型チャンネル LV-C型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
    用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。全長(mm)2000材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
  • ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスドア用 自由丁番 壁取付用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用 自由丁番 壁取付用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50プラグ材質黄銅形状通常型種類自由丁番適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)開き角度(度)180
  • 表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテンシリーズステンレス鋼シリーズ
  • スプリング丁番 SA型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング丁番 SA型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
    付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
  • ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(側板付) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(側板付)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨材質(アーム)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類スプリングステー
  • ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
    付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32材質黄銅長さ(mm)101.5幅(mm)102質量(g)330種類平儀星丁番板厚(mm)3.3適合扉高さ(mm)2000以下ねじ穴数8適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50以下最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
  • スプリング自由丁番 DA型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング自由丁番 DA型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
    開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。
    用途間仕切やパネルのジョイント金具。コーナーの補強金具。ボート、ヨットの手すりの補強金具付属品十字穴付トラスタッピンねじ呼び5×25、呼び5×16材質ステンレス鋼 (SUS304)形状特殊耐荷重(N)490/本
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性静電気防止、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • スプリング自由丁番 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング自由丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
    材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1セット
    4日以内出荷
    超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁材質ステンレス鋼(SCS11)形状スライド(多軸)丁番型仕上梨地仕上対応ガラス板厚(mm)10、12、15開き角度(度)90°
  • ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,880税込¥15,268
    1個
    4日以内出荷
    超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)
  • ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。蓋の質量により2種類のばねの強さが選べます。側板付と背板付の2通りの取付位置があり、側板付には右仕様、左仕様があります。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
    仕様(扉モーメント)約294N・cm[30kgf・cm]以下/1本仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類スプリングステー
  • 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)

    角度調整機能付棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
    付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4材質SUS304形状特殊質量(g)387耐荷重(N)138棚受け金具その他棚受
  • パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型 LAMP(スガツネ工業)

    パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製キャスターSUS SJ型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスターSUS SJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れています。
    用途湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などに。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
    仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルラッチ簡易ロック付LC-PK32型、LC-PL32型 LAMP(スガツネ工業)

    パネルラッチ簡易ロック付LC-PK32型、LC-PL32型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    4日以内出荷
    用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃性能は、UL94V-0相当です。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルラッチ簡易ロック付LC-PK32型、LC-PL32型 LAMP(スガツネ工業)

    パネルラッチ簡易ロック付LC-PK32型、LC-PL32型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥72税込¥79
    1個
    4日以内出荷
    用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃性能は、UL94V-0相当です。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルラッチ簡易ロック付 LC-PL32型 LAMP(スガツネ工業)

    パネルラッチ簡易ロック付 LC-PL32型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥69~税込¥76~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPF-20型

    LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1個
    当日出荷
    質量(g)7
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
    用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
  • 調整式巾木LV-H型 LAMP(スガツネ工業)

    調整式巾木LV-H型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    4日以内出荷
    適応パネル厚は13、16、20mmです。調節金具により高さが調節できます。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
  • ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
  • ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス内掛

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢研磨仕上
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
    寸法H(mm)190寸法d(mm)11寸法A(mm)102寸法t(mm)4寸法E(mm)41寸法B(mm)102寸法X(mm)70寸法Z(mm)65寸法Y(mm)67寸法P1(mm)75寸法P2(mm)75寸法P3(mm)80寸法P4(mm)80耐荷重N(kgf)1568(160)
...