カテゴリ
- 機構部品(95)
- 建築金物(70)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 物流用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(34)
- エスコ(640)
- 大阪魂(366)
- ジーエルサイエンス(280)
- アズワン(242)
- 大阪サニタリー(231)
- 水本機械製作所(227)
- SMC(186)
- ヤガミ(163)
- 鶴見製作所(136)
- 鹿島化学金属(UKB)(136)
- 井筒製作所(135)
- 潤工社(131)
- ノーブランド(131)
- 長野計器(121)
- フジキン(121)
- コンサス(119)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)

ステンレス鋼(SUS316)製フック
LAMP(スガツネ工業)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。アンカープラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準仕上Zwei L仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上
ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。材質ステンレス鋼(SUS316)タイプ後付けタイプ仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。オプション品の丸座を使うとガラス扉に取り付けられます。材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ZweiL種類つまみ仕上Zwei L仕上
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 床付け用
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。種類戸当りシリーズZweiLシリーズ
d line ステンレス鋼(SUS316)製 ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品とトータルコーディネートできる製品があります。付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーラインシリーズd lineシリーズ取手ハンドル
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受
LAMP(スガツネ工業)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。付属品取付用六角棒スパナ呼び6六角穴付ボルトM8×55プラグM8(適用ドリル径Φ14)仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mmドリル下穴径Φ14材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラックシリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8または10
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル用丸座
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷ZL-1501型がリニューアルしました。曲げがよりシャープなデザインです。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。付属品ZL-1508-IS(片面取付仕様):六角棒スパナ、六角穴付止めねじ、取付ブラケット ZL-1508-WN(両面取付仕様):六角棒スパナ、ボルトセット仕様両面取付仕様のZL-1508-WNは、ZL-1508-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1508-IS(室内側ドアハンドル)で構成しています。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)種類ドアハンドルシリーズZweiLシリーズ
ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスドア用丁番
LAMP(スガツネ工業)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りで使用できます。付属品十字穴付皿木ねじ4.8×32サッシ用小ねじM5×16六角棒スパナ材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上シリーズZweiLシリーズ適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50kg/ペア適合ガラス厚(mm)8、10
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラックシリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8または10
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2502型
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。UV接着で取り付ける仕様のガラス用引手です。材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上色シルバー系種類引手シリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1907
LAMP(スガツネ工業)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1504型もあります。付属品木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上質量(g)78種類つまみシリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上高さT(mm)20
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ポイントフィックス ZL-2801型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。材質/仕上(ピン、クランプ、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(スペーサー)ポリアセタール/(ピン)素地、(クランプ)一部鏡面研磨、(カバー)Zwei L仕上、(スペーサー)ブラック材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)シリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8~12
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型
LAMP(スガツネ工業)¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのドアノブ ZL-1505型(ガラス取付可能)もあります。付属品ZL十字穴付小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類引手シリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上高さT(mm)16
ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 面付ラッチ錠
LAMP(スガツネ工業)¥87,980~税込¥96,778~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1906型
LAMP(スガツネ工業)¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。付属品回転止め剣先ピン木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類つまみシリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大適合板厚(mm)23
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1501型
LAMP(スガツネ工業)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1504型
LAMP(スガツネ工業)¥55,980~税込¥61,578~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ寸法d(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ7、ガラス扉:Φ12適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12取手ハンドル
d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3950型
LAMP(スガツネ工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×14材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上高さ(mm)3種類戸引手シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上
d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3900型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。付属品14-3900-02-051、14-3900-02-077:丸くぎ1.7×2014-3900-02-115:十字穴付丸皿タッピンねじ3×4材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上種類戸引手シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型
LAMP(スガツネ工業)¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1505型
LAMP(スガツネ工業)¥78,980~税込¥86,878~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上取手ハンドル取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型
LAMP(スガツネ工業)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12取手ハンドル
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 壁付け用
LAMP(スガツネ工業)¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。壁付け用の戸当りです。付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体)Zwei L仕上、(バンパー)ブラック種類戸当りシリーズZweiLシリーズ
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 掘込引手 ZL-2501型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。材質ステンレス鋼(SUS316)相当品材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)種類ボール型仕上バレル研磨取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043
LAMP(スガツネ工業)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下仕上素地
ステンレス鋼(SUS316)製取手
LAMP(スガツネ工業)¥5,098~税込¥5,608~1個3日以内出荷手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類取手・引手仕上鏡面研磨取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50704
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)75タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50706
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)115タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28300
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷肉厚のステンレス鋼製平蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28500
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型
LAMP(スガツネ工業)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷二股に分かれた先端部だけでなく、首の部分もフックとして使えるため、1つで3つのものが掛けられます。先端部を両方使うと、2点で支えられ安定して掛けられます。材質ステンレス鋼(SCS14)種類多連仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26900
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質ステンレス鋼(SCS14)高さ(mm)2.7質量(g)45種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ3.5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン インサート
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。仕上素地
ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26901
LAMP(スガツネ工業)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷材質ステンレス鋼(SCS14)高さ(mm)3質量(g)85種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ3.5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個欠品中物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製)材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85仕上鏡面研磨適合ロープ径(Φmm)10以内吊下荷重N(kgf)196[20](吊下げ方向)